25.5cm 静電気帯電防止作業靴 スリッポンタイプ

 

25.5cm 静電気帯電防止作業靴 商品レビューを投稿する

クリーンルーム対応静電気帯電防止靴。
JIST8103相当。
エスコ品番
EA910EC-25.5
形状
ローカット
種類
静電作業靴
材質(ソール)
PVC
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
サイズ(cm)
機能
材質(アッパー)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50406597 EA910EC-25.5 25.5 軽量設計、足蒸れ軽減仕様 ビニールレザー オープン
¥3,600 1 ¥3,600
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく