[LL] サンダル(抗菌衛生/ブラウン)

 

[LL] サンダル(抗菌衛生/ブラウン) 5.00 (1件の商品レビュー)

上履、下履兼用抗菌サンダルです。
エスコ品番
EA910SA-33
標準質量(g/片足)
約500
耐熱温度(℃)
50〜60
内容量
1個
注意
※80〜90℃で溶け出す可能性があるのでご注意ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
サイズ(cm)

材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50407498 EA910SA-33 LL(27) ブラウン 軟質発泡塩化ビニール(P.V.C) オープン
¥1,050 1 ¥1,050
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 普段履き

足のサイズに合った物を履けばソールが足の形にフィットします。しかも甲ベルトがしっかりホールドしますので、サンダルが足に吸い付くような履き心地で素晴らしいです。

これは注文コード 50407498 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく