エスコ

Φ170x218mm 火消し壷

Φ170x218mm 火消し壷 エスコ

使い終わった木炭を火がついたまま壷に入れて蓋をするだけで消火されます。

エスコ品番EA913LC-1A 材質アルミニウム 質量(kg)1.5 外寸法(Φ×Hmm)170×218 収納時寸法(mm)Φ175×220 内寸法(Φ×Hmm)135×165 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50413335 EA913LC-1A
オープン
5,300
5,830 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする