500g ペグハンマー

 

500g ペグハンマー 4.00 (1件の商品レビュー)

種類
コンビハンマー
頭径(Φmm)
30/26
全長(mm)
290
材質(頭)
スチール/ラバー
材質(柄部)
PVC
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA915DL-50A
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
50415182 EA915DL-50A オープン
¥3,000 1 3,000
3,300 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: ストラップ便利

ペグハンマーお手頃です、ストラップがペグ抜くのに役立ちます、もう少しここの部分を頑丈にしてもらうとよかったかな

これは注文コード 50415182 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社高岸塗装 様 [2021-06-09]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。