17ml パウダースプレー(錠穴用)

 

17ml パウダースプレー(錠穴用) 商品レビューを投稿する

ベタベタ・油汚れがなくホコリを寄せつけない。
自己潤滑性に優れたボロンを使用(窒化ホウ素)。
劣化した油とゴミを分解、洗浄。
用途
玄関ドアや車の鍵穴、ダイヤル錠やキャスター、戸車に
エスコ品番
EA920AK-35
使用温度範囲
0〜40
液性
中性
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
8mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
50421428 EA920AK-35 オープン
¥980 1 980
1,078 (税込) 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。