420ml 断熱材用スプレー接着剤

 

420ml 断熱材用スプレー接着剤 商品レビューを投稿する

用途
ダクト工事・保温保冷工事・防音工事に、断熱材・防音材の接着に
エスコ品番
EA920EC-2
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
260ml
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50422444 EA920EC-2 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。