420ml CRC5-56DX

 
新成分SPA(SyntheticPenetratingAgent)配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成。
すぐれた潤滑力によりあらゆる金属可動部の動きをよくします。
水分や酸素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。
電気系統の水置換・清浄・防湿にも優れた効果を発揮します。
用途
ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿。機械類、金型などの日常保守。
付属品
11cmステンレスチューブノズル
エスコ品番
EA920KA-10
質量(g)
400
使用温度範囲(℃)
-20〜70
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
66×200
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
210ml
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50422523 EA920KA-10 オープン
¥1,100 1 ¥1,100
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 設備工事

ホームセンターで購入した方が約200円も安かったです。

これは注文コード 50422523 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 出口住設 様 [2020-05-19]

満足度: 4

用途: 機械の潤滑油

機械、工場の門扉などの、滑りが大変良くなり感心して、居ります。

これは注文コード 50422523 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。