4.5kg 強力カビクリーナー(スプレー付)

 

4.5kg 強力カビクリーナー(スプレー付) 4.00 (1件の商品レビュー)

500ml用スプレー容器(中身ナシ)付
浴室の壁、タイル、目地、シャワーカーテン等の洗浄、カビ取り。
強泡密着で液ダレしにくい。
エスコ品番
EA922AJ-16D
セット内容
4.5L×1個、専用スプレーボトル×1個
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
商品タイプ
液性
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50424343 EA922AJ-16D 業務用 アルカリ性 オープン
¥4,480 1 ¥4,480
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > オペレーションの回復 > 機械の再稼働・メンテナンスをする > 洗浄 > カビ取り剤

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: ハウスクリーニング

いつも使っていますが、カビが多いと塩素系の臭いが激しいです。
汚れはよく落ちるけど価格が高いのが難点。
おまけのスプレーはすぐ壊れるが勢いよく薬剤が出ます

これは注文コード 50424343 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ホームサービス 様 [2017-07-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく