[靴下用]使い捨てカイロ(15個)

 

[靴下用]使い捨てカイロ(15個) 5.00 (1件の商品レビュー)

貼るタイプ
靴下用のカイロです。
左右両足分×15足入り
エスコ品番
EA922AK-21
材質
鉄分、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸水性樹脂、木粉
寸法(mm)
88×66
最高温度(℃)
41
平均温度(℃)
38
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
温度持続時間
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50424797 EA922AK-21 5時間 オープン
¥1,200 1 ¥1,200
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 工場内作業に

工場は、暖房があっても、足元が温まらないので、すごく便利です。

これは注文コード 50424797 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく