Φ25-40mm用 モップハンガー(両面テープ)

 

Φ25-40mm用 モップハンガー(両面テープ) 4.00 (1件の商品レビュー)

両面テープ・ビス止め(2本付)タイプ
丸棒・パイプ用
押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納します。
エスコ品番
EA928AJ-302
材質
ベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレン
質量(g)
36
本体寸法(mm)
50×39×50
適合径(Φmm)
25〜40
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50440748 EA928AJ-302 オープン
¥440 1 ¥440
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 集塵機のノズルの固定

確りと、ノズルを固定できます。
もう少し、直径の大きいノズルも咥えられるように、種類を増やしてほしい。

これは注文コード 50440748 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく