400g 発泡ウレタン(一液性)

 

400g 発泡ウレタン(一液性) 商品レビューを投稿する

エアゾール式1液発泡ウレタンの充填タイプです。約2倍に発泡します。
配管部のすき間・断熱・結露防止に最適です。
逆さ吹き可能。JAIAF☆☆☆☆
第4類引火性液体
第4石油類
危険等級3
エスコ品番
EA930TE-1
【フォーム】クリーム
耐熱温度(℃)
-40〜80
硬化時間(分)
約60(20mm厚)
発泡体積(L)
約12/本
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
400mL
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
50447906 EA930TE-1 オープン
¥1,440 1 1,440
1,584 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。