10ml ねじゆるみ止め剤(高強度・高粘度)

 

10ml ねじゆるみ止め剤(高強度・高粘度) 商品レビューを投稿する

嫌気性接着剤・永久固定タイプ。
用途
高耐熱性が必要とされる環境下でのねじ(M36以下)のゆるみ止め、シールに
エスコ品番
EA933AS-15
タイプ
高接着・高粘度
使用温度範囲(℃)
-54〜150
液色
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の含有量
10ml
危険物の性質
非水溶性
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50448974 EA933AS-15 オープン
¥720 1 ¥720
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく