50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

 

50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度) 商品レビューを投稿する

嫌気性接着剤・取り外し可能。
用途
アルミや真鍮等の変形しやすい材質のゆるみ止めに、小径のねじ・調整用ねじ等(M20以下)の取り外しが多いねじに
エスコ品番
EA933AS-2
タイプ
低接着・中粘度
使用温度範囲
-54〜150
液色
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の含有量
50ml
危険物の性質
非水溶性
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50449008 EA933AS-2 オープン
¥1,910 1 ¥1,910
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく