11x96x656mm モルタルガン

 

11x96x656mm モルタルガン 5.00 (1件の商品レビュー)

手動式のモルタル充填ポンプ。
ピストン上下運動で簡単にモルタルを吸入・吐出します。
三層ピストンで液モレしにくく、動きがスムーズです。ピストンが3層構造で、液漏れを防ぎます。
万が一液漏れしても、エンドキャップに空気穴がないので、ここでストップします。
余分な遊びが少なく効率良く吸い上げます。
用途
目地やすき間、ひび割れ等の充填作業に
エスコ品番
EA934KB-201
材質
本体:PVC、ハンドル:PE、グリップ:天然ゴム
全長(mm)
656
開口寸法(mm)
【ノズル】11×96
内容量
1個
注意
※使用後は十分な水洗いを行ってください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50451878 EA934KB-201 オープン
¥4,800 1 ¥4,800
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ブロック塀のひび割れ補修

思ったより大きいが、使いやすい。ノズル口に幾つかのアタッチメントの
取付可能ならば尚良し。

これは注文コード 50451878 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。