200ml 木部用ひび割れ補修材

 

200ml 木部用ひび割れ補修材 3.00 (1件の商品レビュー)

水混ぜ不要・コーキングガン不要の簡単ワンタッチタイプ。
補修後、水性・油性塗料が塗れます。
用途
戸板、ウッドデッキ、屋根などの屋外木部・ログファニチャーなどの木製品のすき間・ひび割れ補修に
エスコ品番
EA934KB-68
施工量
幅6mm深さ6mmで約5.4m
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番

硬化時間(時間)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50452377 EA934KB-68 こげ茶 夏期:約3、冬期:約4 オープン
¥680 1 ¥680
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 和室下の木のかけ補修。

やわらかすぎて作業しづらく、ベタついて汚れた。色も何種類かあったらいいと思います。

これは注文コード 50452377 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく