20m IVアースコード(撚線)

 

20m IVアースコード(撚線) 4.00 (2件の商品レビュー)

種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
20
エスコ品番
EA940AS-13
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50458835 EA940AS-13 オープン
¥1,670 1 ¥1,670
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 機器内部のアース配線

撚線にしてはやや硬いが、機器内部の布線用としては逆にフォーミングしやすい。
耐屈曲性はやや低いかもしれないが、必要十分。

これは注文コード 50458835 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社オーレックス 様 [2020-07-08]

満足度: 4 (このレビューは、5人が参考にしています。)

用途: アース線

カタログで、線の太さが判りにくい。
少し細い線を購入してしまい、後で太めのものを再購入した。
20mは丁度良い長さかもしれないが、少し足りなかった。
メーター売りがあれば更に良し。

これは注文コード 50458835 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 三精塗料工業株式会社 様 [2017-12-11]

ご質問件数:0 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。