300ml メッキ調スプレー(クローム)

 

300ml メッキ調スプレー(クローム) 5.00 (1件の商品レビュー)

豪華なメッキ調に仕上がります。
一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めにまんべんなく2/3回塗り重ねます。
ガス抜きキャップ付。
用途
屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチックなどに
クロム
仕様
艶あり
エスコ品番
EA942CB-12
材質
石油樹脂
主な用途
木、鉄
指触乾燥時間(分)
夏期:20〜30、冬期:40〜60
使用場所
屋内
塗り面積(1回塗り)(m2)
1〜1.5
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50507022 EA942CB-12 オープン
¥1,650 1 ¥1,650
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: メッキ品の補修

表面処理の電気メッキが、剥げているとき、再メッキの時間が無い時に、補修で使用。

これは注文コード 50507022 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-07]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。