420ml 万能プライマー

 

420ml 万能プライマー 商品レビューを投稿する

一切ペーパー砥ぎをせず、塗料の強力な密着が得られます。
密着の悪い溶融亜鉛メッキなどの金属から、PPなどの樹脂面まで、幅広い素材に対応できます。
クロムなど有害重金属類は一切使用しておりません。
エスコ品番
EA942DN-11
クリア
乾燥時間(分)
夏期:約20〜30、冬期:約60〜120
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別/税込)
出荷
関連
数量
50509463 EA942DN-11 オープン
¥1,550 1 1,550 税込1,705
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。