300ml アルミサッシ補修スプレー(パールシルバー)

 

300ml アルミサッシ補修スプレー(パールシルバー) 商品レビューを投稿する

キズ補修だけでなく、アルミ表面の保護にも最適です。
片手で操作でき、高所や狭所での作業にも適しています。
密着性、耐候性にも優れています。
用途
アルミサッシ、扉などのカラー補修に
パールシルバー(アルマイトシルバー)
仕様
艶消し
エスコ品番
EA942EA-101
主な用途
アルミ
指触乾燥時間(分)
夏季(20℃):約15、冬期:約30
特性
密着性、耐候
塗り面積(2回塗り)(m2)
0.6〜0.9
塗り面積(1回塗り)(m2)
1.2〜1.8
内容量
1個
注意
※色見本はPCで再現したものです。実際の色と異なる場合があります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
50510748 EA942EA-101 オープン
¥2,480 1 2,480
2,728 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。