エスコ

2.0kg ポリエステル樹脂(FRP用主剤)

2.0kg ポリエステル樹脂(FRP用主剤) エスコ
(1件のレビュー)

FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。
FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6/0.7m2を目安に施工できます。

用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工、継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等) アメ色 エスコ品番EA942ES-3 乾燥時間(分)20℃:20〜40、冬期:30〜60 塗布面積(m2)1.2〜1.4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2kg 危険物の性状非水溶性 内容量1個
注意
※FRPの形成には、本主剤と硬化剤(EA942ES-11/13)とガラス繊維(EA942ES-30/43)を必ず併用して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50520462 EA942ES-3
オープン
5,170
5,687 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
有限会社大三島エスアール 様 2018-05-28
用途:
接着
対象商品:
50520462

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする