300g 高透明エポキシ樹脂

 

300g 高透明エポキシ樹脂 3.67 (3件の商品レビュー)

硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも簡単。
染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単。
用途
各種機器モデル及び美術工芸品の作成やミニチュアモデルの複製制作に
エスコ品番
EA942GB
淡黄色透明
耐熱温度(℃)
90
硬化時間(時間)
約12/25℃
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
100mL
可使時間(時間)
約2(100g/25℃)
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
50522517 EA942GB オープン
¥3,850 1 3,850
4,235 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.67  総レビュー件数: 3商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 沈殿藍の顔料を混ぜて塗料に使う実験をした。鉄、木材、塩ビシートに塗った。

鉄部に塗ると、光沢が出ない、硬化時間が1日と長すぎて、液が垂れる。
均一に塗れない。速乾性の材料が欲しい液垂れせず、均一に塗りたい。
藍のジャパンブルーの特徴を出したい、将来は車の塗料に使いたい。
いろいろの試験をしたいので、最適な材料を提案して欲しい。
お願いします。

これは注文コード 50522517 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-17]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: ポッティング

2液の混合比を確実にし、攪拌をしっかり行うことで満足のいく仕上がりでした。リピート購入しました。

これは注文コード 50522517 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-05-17]

満足度: 5 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 実験に用いる試料つくり

透明度が高く,効果に伴う収縮が少ない.少量の商品も選べるため無駄がない.

これは注文コード 50522517 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 国立大学法人秋田大学 様 [2019-02-27]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。