50mmx20m 超強力両面テープ(1.2mm/万能用)

 

50mmx20m 超強力両面テープ(1.2mm/万能用) 1.00 (1件の商品レビュー)

耐熱性、耐候性、耐反発性に優れています。
用途
家電/OA機器のデコレーションパネルや表示板、屋外外装部品、住設部材、自動車外装部品の接着
エスコ品番
EA944MG-92
規格
JISZ15411種1号適合
芯径(mm)
76(3インチ)
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
テープ地色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
主な用途
特性
粘着タイプ
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50561988 EA944MG-92 グレー 50 20 1.2 万能用 耐熱性、耐候性、耐反発性 超強力 基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 オープン
¥8,230 1 ¥8,230
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 金属にウレタンを付ける

超強力 万能 全然付きませんでした。
他のテープを買いました。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-22]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく