30mmx2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)

 

30mmx2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用) 3.67 (3件の商品レビュー)

耐水耐熱に強力な接着力を備え、柔らかいので曲面にもよくなじみます。布・革・ビニール金属・木材など多くの材質に目立たずに接着可能。ビニールハウスや雨どい、サッシの破損に最適です。
エスコ品番
EA944MT-51
使用温度範囲
-20/80℃
内容量
1個
注意
※テープ全体の厚みは0.37mmになります。 (テープの厚み0.25mm、剥離紙の厚み0.12mm)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番

テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
主な用途
特性
粘着タイプ
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50566267 EA944MT-51 透明 30 2 0.25 補修用 耐水、耐熱 強力 基材:特殊フィルム状、粘着剤:アクリル系 オープン
¥560 1 ¥560
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.67  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 革のソファーの補修

革のソファーと合皮を張り合わせましたが粘着が弱かったのでこのテープを使用しました。
強力だけあってしっかりと活躍してくれました。もう少し長いタイプがあったら良かったなと思いました。

これは注文コード 50566267 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-20]

満足度: 4

用途: 長靴の劣化ひび割れ(水漏れ)補修

粘着力は満足いく状態です。
幅広のものがあればさらに良いと思います。

これは注文コード 50566267 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-06-07]

満足度: 2

用途: プラスティック部分の補修

屋外使用でしたが、雨に弱かったです。
雨に当たったところから役に立たない状態になっていきました。

これは注文コード 50566267 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。