エスコ

[EA951FA-25用] 脚キャップ

[EA951FA-25用] 脚キャップ エスコ

ステッキの替えゴムとしてなど、さまざまな用途にお使いいただけます。
底面は特殊形状で床面をしっかりキャッチします。
設置床面が少し斜めでも対応します。

タイプ足操作タイプ 仕様交換用脚キャップ直径12/13mmの脚用 エスコ品番EA951FA-26 材質合成ゴム 寸法(mm)直径38×49(H) 質量(g)57 適合パイプ径(Φmm)12/13 内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50637326 EA951FA-26
500
550 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする