[627ZZ] 密封型ミニチュアベアリング

 

[627ZZ] 密封型ミニチュアベアリング 5.00 (1件の商品レビュー)

仕様
両シールド形
エスコ品番
EA966AM-76
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
7
寸法D(mm)
22
寸法B(mm)
7
呼び番号
627ZZ
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50707588 EA966AM-76
¥350 1 ¥350
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 東芝製サンダー修理

モーターのベアリングが焼き付いてバラバラになりました幸いにも読めて型番が分かったので
注文できました。
片ゼットでしたが古いサンダーなので密封式を使いました。
修理後音も静かで良かったです。

これは注文コード 50707588 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-11-19]

ご質問件数:0 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。