エスコ

AC100V・750W 単相モーター(コンデンサ始動・運転式)

AC100V・750W 単相モーター(コンデンサ始動・運転式) エスコ

トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。

電圧(V)100/200 極数4 エスコ品番EA968AB-750 型式SCL-KR 出力(kW)0.75 種類汎用モーター 取付方式脚取付 電源単相/直流 定格連続 構造横形 定格電流(A)50Hz:13.2/6.6、60Hz:11/5.5 始動方式コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーター わく番号90S 絶縁階級E 定格回転速度(min-1[r.p.m])50Hz:1440、60Hz:1730 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50725772 EA968AB-750
55,500
61,050 (税込)
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする