8.0mmx10m プラスチックチェーン(白)

8.0mmx10m プラスチックチェーン(白) - エスコ
材質ポリエチレン全長(m)10エスコ品番EA980A-61線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50743087EA980A-61
オープン
6,130
6,743(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする