5.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
使用荷重(kg)250
長さ(m)2
エスコ品番EA980ST-502Y
材質チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)
線径(Φmm)5
肉厚(mm)1.3
チェーン内寸(mm)27×8
チューブ色黄色
内容量1個
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50745056 | EA980ST-502Y | 50745047 | EA980ST-502 |
|
5.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付) | エスコ | 1個 | ¥4,510 税込¥4,961 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |