360x120mm 短冊形一般標識[構内禁煙]

 

360x120mm 短冊形一般標識[構内禁煙] 5.00 (1件の商品レビュー)

エスコ品番
EA983AC-54
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
360×120
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
文字内容
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50752677 EA983AC-54 構内禁煙 ラミプレート オープン
¥550 1 ¥550
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 禁煙管理に使用

大きさや色のインパクトが丁度掲示に適していました。

これは注文コード 50752677 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ヤマニ 様 [2020-09-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。