120x360mm 屋外消火栓標識

 

120x360mm 屋外消火栓標識 商品レビューを投稿する

文字内容
屋外消火栓
材質
硬質塩ビ
仕様
片面印刷
エスコ品番
EA983AF-34A
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
120×360
内容量
1個
注意
※取付穴や両面テープなどの加工は施されていません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
50752853 EA983AF-34A オープン
¥450 1 450
495 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。