35x25mm ヘルメットステッカー(玉掛資格者/10枚)

 

35x25mm ヘルメットステッカー(玉掛資格者/10枚) 5.00 (1件の商品レビュー)

文字内容
玉掛資格者
取付方式
ステッカー
材質
ポリオレフィン
仕様
裏面のり付
エスコ品番
EA983AN-25
寸法(mm)
35×25
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
50753946 EA983AN-25 オープン
¥700 1 700
770 (税込) 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 現場作業時

コンパクトなのに目立ち、所持資格がとても解り易い。

これは注文コード 50753946 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-29]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。