70mm/50m 標識テープ(立入禁止)
テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。
焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。
用途災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示に
文字内容立入禁止
取付方式テープ
材質ポリエチレン
エスコ品番EA983DB-21
テープ幅(mm)70
テープ長さ(m)50
内容量1個
テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。
焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。