2.0ton フック(溶接型)

 

2.0ton フック(溶接型) 4.50 (2件の商品レビュー)

エスコ品番
EA987GA-2
使用荷重(t)
2
寸法F(mm)
114
寸法E(mm)
92
寸法B(mm)
34
寸法W(mm)
26.5
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50784667 EA987GA-2 スチール オープン
返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 建設機械

値段の割に、良いと思います。フックのラッチ部分をもう少しスリムな形状にしてもらえるとなお良いと思います。

これは注文コード 50784667 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-02-10]

満足度: 5

用途: バケットでのクレーン作業のため、バケットに溶接して使用

外れ止めのバネの強さもちょうど良く、フックとして申し分なし。溶接性もよく、安心して使用できます。

これは注文コード 50784667 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 岩倉鉄工株式会社 様 [2019-06-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく