2.0ton/ 750mm 鋼板吊フック

 

2.0ton/ 750mm 鋼板吊フック 商品レビューを投稿する

厚板、薄板の重ね吊に使用できます。
エスコ品番
EA987NH-2
セット内容
フック×4個、連結バー×2本、シャックル×4個
使用荷重(t)
2
寸法L1(mm)
40
寸法B(mm)
750
寸法T(mm)
100
使用シャックル
SC12
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50786584 EA987NH-2 オープン
¥140,000 1 ¥140,000
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく