26.5cm プロスニーカー

 

26.5cm プロスニーカー 商品レビューを投稿する

エスコ品番
EA998VS-26.5
形状
ローカット
材質(ソール)
1層合成ゴム
先芯
鋼鉄
材質(インソール)
ゴム製スポンジ、ポリエステルメッシュ
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
サイズ(cm)
足幅
材質(アッパー)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50820017 EA998VS-26.5 26.5 2E ポリウレタン合成皮革(PU) オープン
¥4,480 1 ¥4,480
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく