LEDシーリングライト 角形フラット
フラットな発光面&間接光で多彩な空間演出を実現。
シアターやくつろぎシーンにおすすめの空間を創出します。
調光・調色:光色と明るさをリモコンで自在に調節。シーンに合わせてお好みの設定ができます。
必ず壁スイッチのある部屋でお使いください。
傾斜天井取付不可。
電球の種類LED
付属品リモコン(連続調光・明るさ(約1~100%)、LED常夜灯6段階調光)
質量(kg)4.8
色カバー/乳白、化粧枠/ホワイト
スイッチ壁スイッチ(全光→シーン→LED常夜灯)
寸法(幅W×高さH)(mm)536×61
光源LED(昼光色+電球色)
色温度(K)(電球色)3000、(昼光色)6500
保証期間5年
光源寿命40000時間
光色昼光色+電球色
演色指数(Ra)80
スイッチ種類リモコン、壁スイッチ
内容量1台
注意
※LEDモジュールは交換できません。※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
シーリングライト の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15