ON/OFFセンサー付小形シーリングライト
暗くなると照度センサーが起動し、人感センサーが待機状態になります。
人が近づいた時だけ100%[全光]点灯します。
必ず壁スイッチをお使いください。
電球の種類LED
仕様調光不可
適合ランプLEDユニット、フラット形16.3W以下
演色指数(Ra)83
調光の可否否
スイッチ種類壁スイッチ
内容量1台
注意
※LEDモジュールは交換できません。※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
シーリングライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15