LEDユニットドーム形 防水形
LEDユニットドーム形は最大光度をフラット形比約30%低減し、まぶしさをおさえました。
フラット形の器具にそのまま使用できる大きさ・形状になっていますので、用途によって使い分けが可能です。
広角タイプ:ビームの開き100°
低温対応温度(℃):-25℃
防水機能(IP):IPX4/防湿形
質量(g)150
口金GX53-1a
定格消費電力(W)5.7
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)125
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.09
グローブ種別樹脂乳白
内容量1個
注意
※必ずLEDユニット防水形専用器具でご使用ください。