エスコ

600ml スプレー容器(エタノール製剤用)

600ml スプレー容器(エタノール製剤用) エスコ
(3件のレビュー)

容量(mL)600 仕様希釈メモリ付 適合エタノール製剤用(EA922KE-11、-11A) エスコ品番EA115MA-11A 材質ポリエチレン 寸法(mm)100×235 質量(g)80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50504274 EA115MA-11A
オープン
420
462 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2021-08-13
用途:
消毒作業
対象商品:
50504274

エタノール用ということで安心して使えます。色と形が目立つので、他のスプレーボトルとの差がわかりやすいです。 改善点を求めたいところは、ONもOFFも同じ色でなく、違う色などにして一目でわかりやすくしてほしい。エタノールなので不使用時にはOFFにしたいですが、高齢者や目の悪い人には回し忘れが発生しやすいです。 油性のマジックなどで色を付けてもエタノールで消えてしまいます。 善処願えればと思います。

2020-02-29
用途:
エタノール
対象商品:
50504274

エタノールが手に入らないので次亜塩素酸水で使おうかと思ったが容器が透明で次亜塩素酸水には不向きでした。 仕方ないのでガムテープ等で遮光して使います。

2019-12-02
用途:
カビの殺菌
対象商品:
50504274

エタノール専用のスプレーがあると知ってさっそく買いました。満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする