310x170x 65mm ホースハンガー(スチール製)

 

310x170x 65mm ホースハンガー(スチール製) 商品レビューを投稿する

耐久性に優れた一体構造タイプ。
ホース内径(Φmm)
15
材質
スチール
エスコ品番
EA124E-23
寸法(mm)
310×170×65(H)
質量(kg)
1.4
巻取長さ(m)
約60
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
50522273 EA124E-23 オープン
¥6,400 1 6,400
7,040 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。