AC100V(50/60Hz) バスポンプ

 

AC100V(50/60Hz) バスポンプ 3.00 (2件の商品レビュー)

スイッチの防水カバーは柔らかく、スムーズな操作が可能です。
電源(V)
AC100
最大吐出量
15L/分
寸法(mm)
変圧器:80×82×128(H)mm ポンプ:Φ70×140(H)mm
適合ホース内径(Φmm)
16.5
全揚程(m)
5.1
エスコ品番
EA345GA-2
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50625277 EA345GA-2 オープン
¥3,600 1 ¥3,600
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 風呂の残り湯を、水洗トイレに使う

小型で、まあまあの吐水量がある。スイッチの防水カバーがあるので、安心して使える。

これは注文コード 50625277 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-15]

満足度: 2

用途: 風呂水汲み上げ作業

風呂水汲み上げに時間が長くかかる。もう少し速く汲み上げることが出来ればよいが。

これは注文コード 50625277 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-01]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。