6.2mmx7m シールテープ(1巻)

 

6.2mmx7m シールテープ(1巻) 4.33 (3件の商品レビュー)

耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。
可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。
柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
エスコ品番
EA351KA-1
タイプ
不燃性
耐熱温度(℃)
-100〜+260
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50636398 EA351KA-1 6.2 7 0.1 耐薬性、耐溶剤性、耐候性 PTFE オープン
¥210 1 ¥210
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.33  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 農機具整備

今までは,幅の広いものをハサミで切って使用してたが幅が狭いので重宝してます.

これは注文コード 50636398 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-03-22]

満足度: 4

用途: 水温センサー取付

一般の水道用は13mmなので幅の狭い物を探していました。何の問題も有りません。

これは注文コード 50636398 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-28]

満足度: 5

用途: 配管継手のシールド

小型ニップルに使用するときに、13ミリを使用してカットしていましたが
これだとカットなしで作業性向上

これは注文コード 50636398 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。