8 mmx7m シールテープ(20巻)

 

8 mmx7m シールテープ(20巻) 2.00 (1件の商品レビュー)

耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。
可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。
柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
エスコ品番
EA351KA-12
タイプ
不燃性
耐熱温度(℃)
-100〜+260
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50636452 EA351KA-12 8 7 0.1 耐薬性、耐溶剤性、耐候性 PTFE オープン
¥2,090 1 ¥2,090
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 機械のメンテ。配管取り付け時

商品そのものは悪くはないのでしょうが、梱包の際にだと思いますが、中蓋に一列分すべてのシールテープが張り付いて開封時に100mm分くらい出てしまい、使えそうだと思いつつも出た分を破棄しました。何かしらの対策を願います。

これは注文コード 50636452 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-19]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。