カテゴリ
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数: 3件
毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!
満足度:
用途: 3Dプリンターのフィラメント漏れ対策
サイズと耐熱性を求めていたので、この商品が有って助かりました。効果も申し分ないです。
これは注文コード
50636486
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2020-12-27] |
満足度:
用途: フューエルカプラーのコーキング作業時
オートバイのガソリンタンクに付いているフューエルカプラー (CPCカップリング)を交換するため、条件としてガソリンが漏れないこと、もう一つは振動で緩んでこないこと、を満たすものとしてネジロックあるいはシールテープを探していました。フューエルカプラーの素材を調べるとポリプロピレン製のため市販されているロックタイト等のネジロック剤はほぼ使用することができず、バイクメーカーのマニュアルに記載されているネジロック剤は250g入りで1本約7,500円するものでとても個人で使いきれないし高すぎて却下。残るは選択肢は消去法で耐ガソリンのシールテープに行き着きました。耐ガソリンのものとなるとシールテープの素材はPTFEと呼ばれるもので、フッ素樹脂やテフロンと記載されているものであればシールテープ販売元各社のWEBサイトにも耐ガソリンに◎が付いていて間違いがないようです。他通販サイトのレビューコメントにも私と同じ用途で購入した方達がおりいずれも問題は発生していないようです。最後にこちらの商品を選んだ理由は一般的な水道管用の13mm幅ではなく今回の用途では8mm幅が丁度良く、また1巻単位で購入できること、製造国は不明ですが日本のメーカーが販売しており、販売元のWEBサイトに詳細なスペックが記載されていて信頼できそうな点が購入の決め手となりました。
これは注文コード
50636486
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2020-08-04] |
満足度:
用途: 水温計取付時
一般の水道用は13mmなので幅の狭い物を探していました。何の問題も有りません。
これは注文コード
50636486
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2017-10-28] |