AC100V/1000W ヒートガン

 

AC100V/1000W ヒートガン 商品レビューを投稿する

熱量が必要な用途におすすめな工業用ドライヤー。
500℃の最高温度を実現するヒーターを採用。
風量(m3/min)
0.2
消費電力(W)
1000
エスコ品番
EA365HC
質量(g)
750(コード除く)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×75×190
風速(m/min)
1250
最高使用温度(℃)
500(ノズル口から10mmの位置で測定した値)
コード長さ(cm)
194
プラグ形状
平型プラグ
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
50670086 EA365HC オープン
¥9,700 1 9,700
10,670 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。