AC100V/ 300W ヒートガン(溶接用)

 

AC100V/ 300W ヒートガン(溶接用) 商品レビューを投稿する

溶接専用プラジェット。堅牢な鋼板ボディを採用。
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。
用途
塩ビ溶接専用モデル 床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適
温風温度(℃)
310
消費電力(W)
300
エスコ品番
EA365VA-3
材質
鋼板、合成樹脂
質量(g)
約740
電源(V)
AC100(50/60Hz)
スイッチ
3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
コード長さ(m)
3
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
Φ70×260×191
風圧(mmAq)
130
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
50670655 EA365VA-3 オープン
¥13,000 1 13,000
14,300 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。