電気工事士技能試験 部材セット

 

電気工事士技能試験 部材セット 商品レビューを投稿する

第二種電気工事士技能試験用
セット内容
"レセップ
引掛シーリング 丸・角 露出コンセント 差込口1
埋込みスイッチ ×2種類
埋込みコンセント×3種類
埋込み専用取付枠
6極端子台
ジョイントボックス
合成樹脂可とう電線管(PF16)
合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)
合成樹脂管(VE14)
ブッシング
ねじ無し電線管(E19用)
ねじ無しBOXコネクタ(E19用)
プラブッシング(BOXコネクタ用)
リングスリーブ
差込型コネクター×3種類
600Vビニール電線1.6mm×5種類
VA電線1.6mm×2種類
VA電線2.0mm×3種類
VVR電線×2種類
バインド線0.9mm
ポリ外装線ケーブルEEF2.0mm
エスコ品番
EA37
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
50678592 EA37 オープン
¥20,400 1 20,400
22,440 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。