PITWORK(日産)

ウィンドウリペアキットB(消耗品キット)

ウィンドウリペアキットB(消耗品キット) PITWORK(日産)

ウインドリペアキットの消耗品ケミカル(12か所分)。

セット内容台座(12個)、粘着テープ(12個)、透明シール(12個)、ワンショットレジン(12個)、45°エルボー(2個)、ガラス光沢剤(10mL)、ピットレジン(2mL)、エアフィルター(1個)、ワッシャー(1個)、スクレーパー替刃(1枚) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50830203 KA365-89901
29,000
27,900
30,690 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする