キャリセット

 
コロが運搬方向に動くキャスター構造。移動機能に重点をおいた産業防振機器です。
容易なレベル調整で機器の安定した据え付けができます。
移動時はセットゴムを一杯に上げた状態で使用します。またセット時にはハンドルを回すことによりセットゴムが上下しますので、容易にレベル調整ができます。
トラスコ品番
485-4454
材質
(フレーム)FC300、(防振ゴム)NBR、(コロ)ナイロン6、(ハンドル)ナイロン6
寸法L(mm)
17
寸法H(mm)
121
寸法S(mm)
72、穴径11
寸法E(mm)
53
寸法l(mm)
15
寸法T(mm)
6
寸法W(mm)
137
寸法b(mm)
M12 P1.75
寸法P(mm)
100
寸法R(mm)
75
取付け方法
セットプレート四隅のボルト穴またはセットプレート中央部のネジ穴
最大荷重(kg)
100(1個あたり)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50897263 CSC01 ¥8,830
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく