DICヘルメット SYA-X(ライナー無)

 

DICヘルメット SYA-X(ライナー無) 商品レビューを投稿する

アメリカンタイプのベストセラー商品。
電気絶縁用(試験電圧20000V)
用途
飛来落下用
耐電用
種類
アメリカン
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
なし
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
ABS樹脂
仕様
ワンタッチアゴひもE-1、EG3ヘッドバンド、X2ハンモック
質量(g)
345
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
283×226×148
内容量
1個
注意
※耐電性には優れていますが、高熱環境での使用には適していません。
※電磁波防御不可
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

頭囲(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50950138 SYA-X (目安)55.5〜61.0 ¥3,300
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
50950147 SYA-X (目安)55.5〜61.0 ¥3,300
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
50950156 SYA-X スカイブルー (目安)55.5〜61.0 ¥3,300
¥1,890 1 ¥1,890
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく